| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794312 Herst.-Nr.: 4317784794312 EAN/GTIN: 4317784794312 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Packer« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtlos • Einseitig rote Punktbenoppung • Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh Länge: 240 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß | Schutz nach: | EN 388 2.1.4.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, fortis strickhandschuh weiß größe10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, QR5066307, FORTIS, Handschuh, Packhandschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, Schutz-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 1,2674* | € 1,7574* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,29* | € 1,78* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 1,29* | € 1,79* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 1,29* | € 1,79* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 1,31* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|