| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2671857 Herst.-Nr.: 4020420 EAN/GTIN: 4006825667325 |
| |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Die Luft ist raus? Nicht mit dem Einhell Akku-Kompressor PRESSITO 18/25: Als Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie wird der Kompressor mit einem 18 Volt Power X-Change Akku betrieben. Seine Hochdruckpumpe erreicht bis zu 11 bar und eignet sich ideal für das Aufpumpen von Bällen, Fahrrad- und Autoreifen. Die Niederdruckpumpe sorgt für Luft in Luftmatratzen und Schwimmtieren für den Pool. Ablassen lässt sich die Luft im Anschluss mithilfe der Niederdruck-Saugoption. Auf der zweizeiligen LCD-Anzeige können Ist- sowie Soll-Druck in bar, psi oder kPa abgelesen werden. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Ein Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung vereinfacht die Handhabung zusätzlich. Das im Lieferumfang enthaltene 3-teilige Adapter-Set enthält eine Ballnadel, einen Reifenadapter und einen konischen Adapter. Die Adapter finden im praktischen, integrierten Aufbewahrungsfach im Kompressorgehäuse Platz. So gehen keine Einzelteile verloren. Auch der Hoch- sowie der Niederdruckschlauch lassen sich platzsparend in integrierten Fächern unterbringen. Ein praktischer Tragegriff und sein geringes Gewicht machen den Kompressor zum handlichen Begleiter für unterwegs und daheim. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Einhell-Starterset. - Breite: 162, - Farbe: rot, schwarz, - Gewicht: 2,28 kg, - Höhe: 267, - Länge: 335, - Material: Metall, Kunststoff, - Produktart: Kompressor Akku-Kompressor Weitere Informationen: | | Farbe: | rot, schwarz | Gewicht: | 2,28 kg | Material: | Metall, Kunststoff | Länge: | 335 | Breite: | 162 | Höhe: | 267 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,96* | € 100,94* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,50* | € 100,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,22* | € 105,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,48* | € 109,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,88* | € 130,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|