Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511502 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah, 6 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250927-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511502
EAN/GTIN:
     4006825644210
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Einhell PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511502 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah,6 Ah Li-Ion

Einhell Power X-Change Akku 18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus

Für alle Power X-Change Geräte
MULTI-Ah Technologie: 6A oder 4Ah-Akku
Digitalanzeige für Ladezustand
PLUS-Technologie
Prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS
Kein Memoryeffekt
Stoßschutz und Gummiertes Gehäuse
Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen

Der Einhell 18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC PLUS gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Dank MULTI-Ah Technologie ist der Betrieb als 6Ah-Akku für maximale Laufzeit sowie als 4Ah-Akku für eine 3x längere Gesamtlebensdauer möglich. Lithium-Ionen-Zellen der neusten Generation schaffen 100 % mehr Power für maximale Kraft in allen Anwendungen. Außerdem steht die PLUS-Technologie für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Zudem widersteht der hochwertige Akku dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change PLUS ist ein High-End-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der exakte, aktuelle Ladezustand in % kann durch die Digitalanzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Staub, Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die Gummierung verleiht dem Akku hohen Stoßschutz und eine gute Griffigkeit. Mithilfe der Griffmulde kann dieser wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden.

Ausstattung:
Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
MULTI-Ah Technologie: 6 Ah-Akku für max. Kapazität oder 4 Ah-Akku zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer
Exaktes Anzeigen des Ladezustandes in % über die Digitalanzeige
Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Performance
PLUS-Technologie
Prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS
Kein Memoryeffekt
Stoßschutz und Gummiertes Gehäuse
Ladezustandes über die Digitalanzeige
Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Bezeichnung des Original-Akkus: PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change · Gewicht: 1.01 kg · Kapazität (mAh, Ah): 4 Ah,6 Ah · Passend für: alle Power X-Change Geräte · Passend für Marke: Einhell · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 83 x 74 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4 Ah | 6 Ah
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Typenbezeichnung (Akku):
PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Einhell
Marke:
Einhell
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Bezeichnung des Original-Akkus:
PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
alle Power X-Change Geräte
Anwendungsbereiche:
Universal
Gewicht:
1.01 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Einhell, 4511502, PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change, Akku für Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,30*
€ 92,77*
€ 4,80*
ab € 78,89*
€ 92,78*
3 Tage
763
€ 6,99*
ab € 82,79*
€ 97,19*
€ 5,90*
ab € 83,10*
€ 98,20*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.