Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020420 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Power X-Change 11 bar Digitales Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895717-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020420
EAN/GTIN:
     4006825667325
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell 4020420 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Power X-Change 11 bar Digitales Display

Einhell Akku-Kompressor PRESSITO 18/25

Mitglied der Power X-Change-Familie
Hochdruckpumpe
Niederdruckpumpe
Niederdrucksaugen
Zweizeilige Druckanzeige

Die Luft ist raus? Nicht mit dem Einhell Akku-Kompressor PRESSITO 18/25: Als Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie wird der Kompressor mit einem 18 Volt Power X-Change Akku betrieben. Seine Hochdruckpumpe erreicht bis zu 11 bar und eignet sich ideal für das Aufpumpen von Bällen, Fahrrad- und Autoreifen. Die Niederdruckpumpe sorgt für Luft in Luftmatratzen und Schwimmtieren für den Pool. Ablassen lässt sich die Luft im Anschluss mithilfe der Niederdruck-Saugoption. Auf der zweizeiligen LCD-Anzeige können Ist- sowie Soll-Druck in bar, psi oder kPa abgelesen werden. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Ein Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung vereinfacht die Handhabung zusätzlich. Das im Lieferumfang enthaltene 3-teilige Adapter-Set enthält eine Ballnadel, einen Reifenadapter und einen konischen Adapter. Die Adapter finden im praktischen, integrierten Aufbewahrungsfach im Kompressorgehäuse Platz. So gehen keine Einzelteile verloren. Auch der Hoch- sowie der Niederdruckschlauch lassen sich platzsparend in integrierten Fächern unterbringen. Ein praktischer Tragegriff und sein geringes Gewicht machen den Kompressor zum handlichen Begleiter für unterwegs und daheim. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Einhell-Starterset.

Ausstattung:
Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, psi und kPa
Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung
3-tlg. Aufblas-Adapter-Set für Reifen, Bälle und Luftmatratzen
Integriertes Aufbewahrungsfach für das Adapter-Set
Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport
Mitglied der Power X-Change-Familie, 1x18V Batterie notwendig
Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 11 bar · Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 2.5 kg · Kompressor-Besonderheiten: Digitales Display · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 267 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Motordrehzahl 25000 min^-1
Pumpendrehzahl 5000 min^-1
Ansaugleistung 25 L/min
Abgabeleistung bei 0 bar 17 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 11 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 9 L/min
Schalldruckpegel LpA 71.3 dB (A)
Schallleistungspegel LwA 93 dB (A)

Lieferumfang:
Inkl. konischer Adapter,Reifenadapter,Ballnadel,71 cm Hochdruckschlauch,1,6 m Niederdruckschlauch

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 162 x 267 mm
Produktabmessung, Höhe:
267 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
162 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
Digitales Display
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
2.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren einhell, kompressor tragbar, mobiler kompressor 11bar, Einhell, 4020420, PRESSITO 18/25 Power X-Change, Kompressor, Druckluft
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 65,52*
€ 81,77*
€ 4,00*
ab € 75,34*
€ 96,10*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 81,78*
€ 100,39*
€ 6,90*
ab € 85,71*
€ 103,90*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 105,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 78,88*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,74*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 103,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.