Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kompressor-tragbar

  Kompressor-tragbar  (90 Angebote unter 27.690.779 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kompressor-tragbar“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kompressor-tragbar"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AEROTEC
200680
ab € 94,29*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
10052
ab € 453,28*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 0,28 kW 4 l AIRCRAFT (17 Angebote) 
Kompressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 0,28 kW 4 l AIRCRAFT ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalte...
Aircraft
2000085
ab € 137,47*
pro Stück
 
 Stück
AEROTEC
20160426
ab € 96,22*
pro Stück
 
 Stück
AEROTEC
2010123
ab € 224,04*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor AIRBRUSH P 50 W (3 Angebote) 
Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Behälter- und Systemdruckmanomoter Präzisions-Filter-Druckminderventil: Filterung und Druckregulierung für hochwertige Airbrush-Druckluft Siche...
ELMAG
10051
ab € 639,73*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor Power 250-10 W OF (601544000) Karton (20 Angebote) 
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen F...
Metabo
601544000
ab € 213,53*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor EUROAIR 220/8/24 W (5 Angebote) 
Hochwertiger Heimwerkerkompressor Geöltes 1-Zylinderaggregat Gusszylinder Fahrbar, leicht und handlich Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung
ELMAG
10006
ab € 179,00*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor EUROAIR 220/8/24 W - 'SET-AKTION': 1 Stk.Kompressor EUROAIR 220/8/24 W Art. Nr. 10006 und 1 Stk.ELMAG START SET 6-teilig Art. Nr. 42091 (2 Angebote) 
Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung Inkl. ELMAG Starter-SET bestehend aus: Ausblaspistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, 3-tlg. Universal-Füllset
ELMAG
10007
ab € 241,88*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W (4 Angebote) 
Hochwertiger Heimwerkerkompressor Ölfreies 1-Zylinderaggregat Tragbar, leicht und handlich Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung
ELMAG
10008
ab € 175,76*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W - 'SET-AKTION': 1 Stk.Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W Art. Nr. 10008 und 1 Stk.ELMAG START SET 6-teilig Art. Nr. 42091 (2 Angebote) 
Hochwertiger Heimwerkerkompressor Ölfreies 1-Zylinderaggregat Tragbar, leicht und handlich Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung
ELMAG
10009
ab € 207,56*
pro Stück
 
 Stück
Kompressor VIGON 300 (3 Angebote) 
Der PREBENA VIGON 300 Kompressor ist das leistungsstärkste Modell aus unserer VIGON-Baureihe. Mit einer Ansaugleistung von 300 l/min und einem Behältervolumen von 50 Liter ist dieser Kompressor sow...
Prebena
VIGON300
ab € 332,40*
pro Stück
 
 Stück
AeroTEC SUPERSIL 6 Luftkompressor 750 W 105 l/min AC (14 Angebote) 
Der Aerotec SUPERSIL 6 lässt sich durch den Tragegriff sehr leicht transportieren und ist außerdem besonders leise!
AEROTEC
2010261
ab € 125,33*
pro Stück
 
 Stück
IWH Mini Akku-Kompressor mit Powerbank (11570404) (3 Angebote) 
IWH Mini Akku-Kompressor mit Powerbank tragbarer, elektrischer Mini-Kompressor, kabellos, zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Autoreifen und aufblasbarem Spielezug, Luftdruck: 10 bar, inkl. Adapter, L...
IWH
019703
ab € 41,25*
pro Stück
 
 Stück
SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF (1 Angebot) 
SCHNEIDER Universalkompressor CPM 155-8-6 WOF Ölfreier, tragbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor Geeignet für Arbeiten bis 8 bar Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte ...
Schneider
1129502705
ab € 160,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kompressor-tragbar
^

Ein tragbarer Kompressor für ein mobiles Arbeiten

Im Gegensatz zu den stationären Druckluftanlagen für Pneumatiksysteme gibt es die mobilen Varianten, die sich in tragbare Kompressoren und fahrbare Kompressoren unterscheiden. Der große Vorteil der tragbaren Ausführung ist die, dass der Kompressor auch an schwer zugängliche Stellen oder abgelegene Ort befördert werden kann, wenn dort ein Stromanschluss zur Verfügung steht. Auch tragbare Kompressoren können zusätzliche Rollen haben.

Zur Verwendung in Industrie und Gewerbe

Einfache tragbare Kompressoren werden verwendet als Antrieb für leichte Heft- und Nagelwerkzeuge bei Montagearbeiten. Geräte mit mehr Kraft werden für mittlere oder schwere Heft- und Nagelwerkzeuge gebraucht oder aber, wenn man Druckluft am Arbeitsplatz benötigt, etwa um Holz- oder Metallspäne oder Reste von Schleifpartikeln von einem Werkstück zu entfernen. Man kann den Kompressor auch als Atemschutzkompressor oder als Luftpumpe verwenden.

Das Volumen

Um die Kompressoren untereinander vergleichen zu können, wird das Volumen des abgegebenen Fluids je Zeiteinheit angegeben. Hierbei wird der Volumenstrom auf Normbedingungen umgerechnet. Zu den Normbedingungen gehören Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit. Das Volumen reicht bei den tragbaren Kompressoren von ca. zwei Liter bis hin zu meist 50 Liter.

Der Arbeitsdruck

Der Kompressor erreicht dem Arbeitsdruck durch das Verdichten der angesaugten Luft, welches meist mechanisch erfolgt. Mit Schrauben- oder Kolbenverdichtern lassen sich hohe Druckbereiche erreichen. Der erzeugte Druck der tragbaren Kompressoren schwankt je nach Ausführung zwischen ca. zwei und 20 bar. Bei manchen Kompressoren ist der Druck vorgegeben, andere haben einen Manometer und ein regulierbaren Druck.

Weitere Eigenschaften

Auch die tragbaren Kompressoren unterscheiden sich in ölgeschmierte und ölfreie Kompressoren. Bei tragbaren Geräten sollte man zudem neben der Leistung immer auch auf das Gewicht achten. Angaben zur Länge, Breite und Höhe sind praktisch, wenn es um den für den Transport erforderlichen Platz wie in einem Lieferwagen eines Technikers geht. Zudem spielt natürlich auch die Standsicherheit des tragbaren Kompressors eine wichtige Rolle. Entweder gibt es mehrere Stützfüße oder aber oft zwei Räder und ein Fuß oder mehrere Stützen. Dann kommt es noch darauf an, wie der Griff gestaltet ist. Sitzt er wie bei einem Koffer über dem Kessel oder handelt es sich um eine Griffstange.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.