Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS 4512143 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 6 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859929-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4512143
EAN/GTIN:
     4006825667653
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS 4512143 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 6 Ah Li-Ion

PXC-Starter-Kit 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger

Multi-Ah Technologie
PLUS-Technologie
6A Schnellladetechnologie
50% verkürzte Ladezeiten
Permanente Akkuüberwachung
Reaktivierung tiefentladener Akkus

Das 18V 4-6Ah Power X-Change PLUS Starter Kit ist die ideale Basis, um sich ein eigenes Power X-Change-Sortiment zuhause aufzubauen oder auszubauen. Es gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Auch die Ladegeräte der Reihe sind universell für alle PXC-Akkus verwendbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Dank MULTI-Ah Technologie ist der Betrieb als 6Ah-Akku für maximale Laufzeit sowie als 4Ah-Akku für eine 3x längere Gesamtlebensdauer möglich. Lithium-Ionen-Zellen der neusten Generation schaffen 100 % mehr Power für maximale Kraft in allen Anwendungen. Außerdem steht die PLUS-Technologie für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Zudem widersteht der hochwertige Akku dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change PLUS ist ein High-End-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der Power X-Change Boostcharger 6A ist das schnellste Ladegerät der Power X-Change Systemreihe. Durch einen zuschaltbaren Boostmodus lassen sich die Ladezeiten für diese Akkus signifikant verkürzen. 50% schnellere Ladezeiten und demnach ständige Verfügbarkeit von geladenen Power X-Change Akkus wird ermöglicht durch den Boostmodus. Der Akku ist innerhalb von 60 Minuten voll aufgeladen. Power X-Change Geräte und Werkzeuge sind schnell wieder einsatzbereit und entfalten ihre gewohnte Kraft und Leistungsfähigkeit. Für den optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit wird der Akku vom intelligenten Lademanagement ständig überwacht. Alle aktuellen Informationen werden über die 6-fache Zustands-LED-Anzeige bereitgestellt. Mithilfe der Aufhängeösen kann das Ladegerät einfach an der Wand montiert werden und benötigt wenig Platz.

Ausstattung:
Ausstattung 4-6 Ah Multi-Ah Akku:
Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
Multi-Ah Technologie: 6 Ah-Modus für maximale Kapazität
4 Ah-Modus zum Schonen des Akkus und für 3x längere Lebensdauer
PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
Batteriemanagementsystem (ABS) zur optimalen Akku-Überwachung
Beste Perfomance, Sicherheit, Laufzeit und Lebensdauer dank ABS
Geringe Selbstentladung dank hochwertiger Li-Ionen Zellen
Exakte Anzeige des Ladezustands in % über die Digitalanzeige
Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
Vor Staub und Korrosion geschütztes Gehäuse
Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen

Ausstattung Power X-Boostcharger 6A:
Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus
6-Ampere Schnellladetechnologie für noch kürzere Ladezeiten
50% verkürzte Ladezeiten durch zuschaltbaren Boostmodus
Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
Informationen zu Akku- und Ladestatus per 6-fach LED-Anzeige
Einfache Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Bezeichnung des Original-Akkus: 18V 4-6Ah P-X-C Plus for Kit · Gewicht: 2.23 kg · Kapazität (mAh, Ah): 6 Ah · Passend für: Einhell Power X-Change Geräte · Passend für Marke: Einhell · Weitere technische Daten: Netzanschluss Ladegerät 230
Max. Power 1350 W · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4-6 Ah Multi-Ah Akku,6A Boostcharger

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
6 Ah
Typenbezeichnung (Akku):
18V 4-6Ah P-X-C Plus for Kit
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Einhell
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS
Bezeichnung des Original-Akkus:
18V 4-6Ah P-X-C Plus for Kit
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Einhell Power X-Change Geräte
Gewicht:
2.23 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4512143, 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS, Akku für Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 78,02*
€ 98,26*
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 127,89*
4 Tage
679
€ 6,99*
ab € 126,80*
€ 156,64*
€ 3,50*
ab € 132,41*
€ 163,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 173,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.