Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Packer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh Packer
Strickhandschuh Packer
Artikel-Nr.:
     400-1613478
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240017010
EAN/GTIN:
     4317784794312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Packer


Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung,
Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
- Farbe: weiß, - Größe: 10
1 Paar
Größe Gr. 10
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,062 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3312
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,79*
2 Tage
54
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 20,64*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,00*
€ 21,00*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,00*
€ 21,00*
Lager 400
277
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 27,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 41,667 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 83,333 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,81* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.