Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.10,grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.10,grau
Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.10,grau
Artikel-Nr.:
     400-1539047
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240074010
EAN/GTIN:
     4025888160116
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.10,grau


Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Flüssigkeitsabweisend
•Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Feinstrickhandschu, Nitrilschaumhandschuh, Fein-Strick-Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Fein-Strick-Handschuh, Handschuh, Strick-Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
828
12
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 1,0424*
€ 1,5224*
1 Tag
828
12
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
1 Tag
828
12
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,54*
Lager 400
828
12
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.