Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.10,grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888160116
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4025888160116
EAN/GTIN:
     4025888160116
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4025888160116 Strickhandschuh »Datong«
Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 4025888160116, stronghand®, Feinstrickhandschu, Nitrilschaumhandschuh, Strickhandschuh »Datong«, 28564065, 1647356, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Feinstrickhandsch.Datong, Nitril, Gr.10, grau, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Passform wie eine zweite Haut, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, Gutes Tastempfinden, Flüssigkeitsabweisend, Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum, Farbe: grau-schwarz, Fein-Strick-Handschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1032
12
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
Lager 6QTZH
690
12
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,51*
1 Tag
1008
12
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
1 Tag
1044
12
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,54*
12
€ 4,80*
ab € 1,07*
€ 1,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.