Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter T 101 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5 Stichsägeblätter T 101 D
5 Stichsägeblätter T 101 D
Artikel-Nr.:
     400-1040258
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630032
EAN/GTIN:
     3165140006804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

5 Stichsägeblätter T 101 D


Das T 101 D Clean für Holz Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen progressiven Zahnteilung (4-5,2 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-45 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm), Progressiv, Typ: T 101 D
- Breite: 8,1, - Gewicht: 0,037 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17,1





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Länge:
17,1
Breite:
8,1
Höhe:
0,2
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1425
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,854*
€ 1,034*
8 Tage
975
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,968*
€ 1,128*
2 Tage
120
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,828*
€ 1,136*
Lager 400
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,81*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,44*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,63*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,57*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,38*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 3,23*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,79*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,49*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.