Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222404512, Stichsägeblatt T 101 D Bosch VE à 5 Stück Clean for Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-605985
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630032
EAN/GTIN:
     3165140006804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222404512, Stichsägeblatt für weiches Holz, gerade, feine Schnitte, Bosch , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Bosch-Nr.:
T 101 D
Sägeblattqualität:
HCS
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
45,2 mm
Tauchschnitt:
ja
Weichholz, Tischlerplatten:
1045 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608630032
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Stichsägeblätter, STICHSÄGEBLATT, 2608630032, 3165140006804, 123946, 5356851521, 775994, 1506042
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1775
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,034*
Lager 260
1010
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,04*
1 Tag
190
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,866*
€ 1,106*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,876*
€ 1,126*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,958*
€ 1,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,36*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,69*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,68*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,36*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,712*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 4,10*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,70*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.