Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblätter 5 Stück 2 608 630 032 T 101 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608630032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630032
EAN/GTIN:
     3165140006804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
HCS-Stichsägeblätter T 101 D Clean for Wood Zahnteilung: 4-5,2 mm progressiv, Blattlänge: 100 mm, 5 Stück

Ausführung
• extreme Schnitthaltigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
5 St.
Zahnteilung min.:
4 mm
Zahnteilung max.:
5.2 mm
BOSCH-Nr.:
2 608 630 032
Schnitt:
Sauberer, gerader Schnitt
Schneidstoff:
HCS
Nutzlänge:
74 mm
Länge:
100 mm
Verwendung:
Weichholz | Spanplatten (10-45 mm) | Tischlerplatten (10-45 mm) | Faserplatten (10-45 mm)
Modell:
T 101 D
Ausführung Sägeblatt:
Freiwinkel- und Zähne geschliffen
Zahnteilung min./max.:
4-5,2 mm
Hersteller Artikelnummer:
2608630032
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Stichsäge-Blatt, Sägeblatt, Stich-Sägeblatt, HCS-Sägeblatt, HCS-Sägeblätter, HCS-Stichsägeblatt, HCS Stichsägeblätter, HCS Sägeblätter, BOSCH
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 0,96*
7 Tage
1215
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
Lager 245
175
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,828*
€ 1,136*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,968*
€ 1,138*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,992*
€ 1,302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,38*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,59*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,64*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 0,80*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,39*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,72*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,96*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,61*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.