Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 zur Vibrationsmessung an Maschinen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 Display
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 Anschluss
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 USB
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 Sensor
PCE Instruments Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VM 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VM 20
EAN/GTIN:
     4250348719515
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Vibrationsmessgerät PCE-VM 20
Das Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 ist ein kompaktes Gerät zur direkten Bewertung des Schwingverhaltens einer Maschine. Das Gerät kann diverse Schwingparameter, wie zum Beispiel Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit oder Schwingweg messen und darstellen. Durch die integrierte Echtzeit FFT-Analyse kann der Zustand einer Maschinen noch während der Messung analysiert und bestimmt werden. Das Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 kann sowohl die Signale von piezoelektrischen Vibrationssensoren nach IEPE Standard, als auch von piezoelektrischen Vibrationssensoren mit Ladungsausgang auswerten und darstellen. Im Lieferumfang sind zusätzlich noch jeweils ein Infrarot-Temperatursensor und ein optischer Drehzahlsensor enthalten, mit welchen diese Parameter an Maschinen gemessen werden können.

- Echtzeit FFT-Analyse
- robustes Gehäuse
- viele Schwingparameter
- Temperatur- bzw. Drehzahlmessung möglich
- direkte Bewertung nach DIN ISO 10816
- integrierter LiPo-Akku


Technische Daten

Schwingbeschleunigung: 0 ... 200 m/s², RMS und Peak-Peak
Schwinggeschwindigkeit: 0 ... 200 mm/s, RMS
Schwingweg: 0 ... 2000 µm, Peak-Peak
Genauigkeit Schwingung ±5 %
Betriebsmodi: Vibration, Temperatur, Drehzahl
Darstellbare Messgrößen:
Frequenz
Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
FFT Spektrum
Einheiten: metrisch, imperial, Hz, mm/s², mm/s, µm, RPM und Hz
Schnittstelle: USB 2.0
Speicher: 4 GB micro SD-Karte
Akkulaufzeit: bis zu 8 h Dauerbetrieb
Akkutyp: Lithium Polymer
Display: 128 x 160 Pixel Farb-LCD
Umgebungsbedingungen: -10 ... +55 °C, =80 % r.F. nicht kondensierend
Abmaße: 132 x 70 x 33 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 150 g

Handgerät: darf keinen starken Vibrationen, Magnetfeldern, korrosiven Medien oder Staub ausgesetzt werden

Technische Daten zum Beschleunigungsaufnehmer
Empfindlichkeit 100 mV/g
Frequenzverhalten (±3 dB): 0,5 ... 15000 Hz
Frequenzverhalten (±10 %): 2,0 ... 10000 Hz
Dynamikbereich: ±50 g, peak
Spannungsversorgung (IEPE): 18 ... 30 V DC
Konstantstromquelle: 2 ... 10 mA
Spektrales Rauschen bei 10 Hz: 14 µg/vHz
Spektrales Rauschen bei 100 Hz: 2,3 µg/vHz
Spektrales Rauschen bei 1000 Hz: 2 µg/vHz
Ausgangsimpedanz: < 100 O
Arbeitspunktspannung: 10 ... 14 V DC
Gehäuseisolierung: > 100 MO
Umgebungsbedingungen: -50 ... +121 °C
Maximaler Stoßschutz: 5000 g, peak
Resonanzfrequenz: 23000 Hz
Gehäusematerial: 316L Edelstahl
Anschluss: 2 Pin MIL-C-5015
Schutzart: IP68
Gewicht: 90 g


Lieferumfang
1 x Schwingungsmessgerät PCE-VM 201 x magn. Beschleunigungsaufnehmer mit 1,8 m Anschlusskabel1 x USB Anschlusskabel1 x Ladegerät 100 ... 240 V AC 1 x PC Software1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.667,19*
€ 1.748,65*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.665,54*
€ 1.748,67*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,67*
€ 2.080,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,64*
€ 2.065,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,75*
€ 2.014,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,74*
€ 1.985,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,54*
€ 1.981,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.212,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 654,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 745,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 829,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.136,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 3D
ab € 878,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 702,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.