Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 37-310 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
AlphaTec_37-310_Blue_Product-Side.jpg
AlphaTec_37-310_Blue_Product-Side.jpg
AlphaTec_37-310_Blue_Product_Front.jpg
AlphaTec_37-310_Blue_Product_U-Card.jpg
AlphaTec_37-310_Static_Glove_Back.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3037-310010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-310-10
EAN/GTIN:
     k.A.
AlphaTec_ 37-310_Produkt_Datenblatt.pdf
alphatec-37-310_EU_Konformitaetserklaerung.pdf
alphatec-37-310_Lebensmittelzulassung.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
AlphaTec® 37-310 - silikon- und latexfreier Handschutz mit Tragekomfort

Beschreibung:
  • Fingerbeweglichkeit und Tastsensiblität durch dünne Wandstärke (0,2 mm).
  • Strapazierfähiger Handschuh.
  • Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten durch NBR-Material.
  • Optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität.
  • Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz.
Hauptmerkmale:
  • Silikon- und latexfrei
  • Nicht velourisiert
  • Zugelassen für Lebensmittel
  • Handschuhlänge: 310 mm
  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Nitril
Länge:
310
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm ionisierende Strahlung:
EN 421
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2001X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type B JKT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016 VIRUS
Norm Schutzhandschuhe Pflanzenschutzmittel:
Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,77*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,77*
Lager 3995
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,55*
€ 0,83*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 564 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 1140 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310070
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.