Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     1955-4039995851
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37310080
EAN/GTIN:
     10076490437463
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit
  • Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
  • Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh
  • Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
  • Silikon- und latexfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
310 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0086 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN ISO 374-1:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | Kategorie III | REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,76*
5 Tage
1488
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,76*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,54*
€ 0,82*
19 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,84*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 109,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310070
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.