Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-755 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex_11-755_Grey_Product_Application_Image__APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Application_Image__APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Back.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Front_EMEA_APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_U-Card_EMEA_APAC.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-755010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11755100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_HyFlex_11-755.pdf
Konformitaetserklaerung_hyflex-11-755_hyflex.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh zur Montage und Handhabung scharfkantiger Teile

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch integrierte INTERCEPT Technology.
  • Hohe Fingerbeweglichkeit durch extrem leichte Konstruktion.
  • Hautfreundlicher Schnittschutzhandschuh.
Hauptmerkmale:
  • Hoher Schnittschutz (E)
  • Erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität
  • Touchscreen Compatible
  • Anatomische Passform
  • Dermatologisch geprüft durch Dermatest
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3X41E)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 12,51*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,54*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,84*
€ 12,70*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,07*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.