Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-618 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01_HyFlex_11-618_Black_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_HyFlex_11-618_Black_Product_EMEA_-_Front.jpg
HyFlex_11-618_Black_Product_-_Back.jpg
HyFlex_11-618_Black_Product_Prop_EMEA.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-618009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-618
EAN/GTIN:
     10076490489455
Datenblatt_hyflex-11-618.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Dieser Handschuh erschließt eine neue Dimension von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität

Beschreibung:

  • Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät.
  • Die 18-Gauge-Stricktechnik erst  ermöglichte diesen  extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh.
  • Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten.
  • Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden.
  • Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad.

Eigenschaften:

  • Der dünnste Handschuh von Ansell für hochpräzises Arbeiten
  • Das leichte, nahtlose 18-Gauge-Trägergewebe ermöglicht Fingerbeweglichkeit fast wie mit der bloßen Hand.
  • Die extrem dünne (0,8 mm) und doch hochabriebfeste PU-Beschichtung ermöglicht große Fingerbeweglichkeit.
  • Die dunkle Farbe des Trägermaterials und Handschuhs verbirgt Verunreinigungen und reduziert die frühzeitige Entsorgung von Handschuhen.
  • Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
194-253
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490489455
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3121X)
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
232
12
€ 6,50*
ab € 2,00*
€ 2,82*
12 Tage
2880
12
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 6,24*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 156 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 312 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.