Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex® 11-618 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex® 11-618 Größe 9
HyFlex® 11-618 Größe 9
HyFlex® 11-618 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2130371890
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-618
EAN/GTIN:
     10076490489455
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr dünner Handschuh, herausragender Tragekomfort, perfekte Passform, speziell für leichte Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen, für Präzisionsarbeiten, kompatibel mit der REACH-Verordnung, waschbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3121X
Farbe:
Blau-schwarz
Material:
Nylon, 18 gg, Polyurethan
Länge:
ca. 195 – 245 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 0,80 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
446
12
€ 6,50*
ab € 2,00*
€ 2,82*
Lager 1885
2880
12
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 6,25*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.