Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal ohne Rückwand, Grundfeld, 6 Fachböden, 5 OH, BxTxH 750x300x1900 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4044917344501
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Ohne Rückwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 171,02*
€ 218,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 223,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 229,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 231,52*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 236,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9550
ab € 135,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9553
ab € 176,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9450
ab € 141,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9453
ab € 180,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9559
ab € 217,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9459
ab € 226,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.