Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-179760
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4044917344501
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.

Ohne Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seiten- und Rückwände ergänzen das System. Serienmäßig mit Sockelleiste.

Fachböden Mit Sicherheitsabkantungen. Im Raster von 60 mm höhenverstellbar. Hochwertige, hochabriebfeste Polyester-Pulverbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035.

Regal-Außenmaße Breite = Summe Bodenbreiten + 30 mm. Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Feldlast:
500 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalhöhe:
1900 mm
Bodenbreite:
760 mm
Bodentiefe:
300 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, 179760 49, Aktenregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 171,02*
€ 218,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 223,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 229,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 231,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 236,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9550
ab € 135,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9553
ab € 176,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9450
ab € 141,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9453
ab € 180,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9559
ab € 217,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9459
ab € 226,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.