Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 1900 x B 960 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32505
Herst.-Nr.:
     9459
EAN/GTIN:
     4044917340602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel[br /]Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • Ohne Rückwände
  • Auf Ordnerhöhen abgestimmt
  • Bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

[br /]Regale mit Rückwänden, Seiten-Endwänden, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Materialstärke Fachboden:
30 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, lagerregal metallplatte, aktenregal anbau, 32505, 32505-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 226,07*
€ 286,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 301,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 232,53*
€ 301,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 303,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 313,25*
€ 376,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9409
ab € 279,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.