Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 750 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32663
Herst.-Nr.:
     8425
EAN/GTIN:
     4044917282605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 750 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Fachboden:
80 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 600 mm tief, fachboden für steckregal, 32663, 32663-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 35,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 36,68*
€ 5,00*
ab € 33,31*
€ 46,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 34,30*
€ 47,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,51*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,25*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,21*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,00*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.