Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 1900 x 750 x 300 mm | FR0091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 1900 x 750 x 300 mm | FR0091
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 1900 x 750 x 300 mm | FR0091
Artikel-Nr.:
     261-FR0091
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4044917344501
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 1900 x 750 x 300 mm | FR0091

Büro-Steckregal Flex
Grundregal ohne Rückwand
HxBxT 1900 x 750 x 300 mm
6 Fachböden
5 Ordnerhöhen
Feldlast/Fachlast: 500/60 kg
in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1900
Regalserie:
Büro-Steckregal Flex
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Flex (aufbaubereites Stecksystem)
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Ordnerhöhen:
5
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Fachlast kg:
60
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
750
Breite mm:
765
Tiefe mm:
300
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, OrdnerRegal, OrdnerTheke, PendelregistraturRegal, RegistraturRegal, RegistraturTheke, Büroregale, Archivierung, Archivordner, Wandregal, Regalsysteme, Systemregal, Bürosteckregal, Archivsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 171,02*
€ 218,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 223,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 229,70*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 231,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 236,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9550
ab € 135,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9553
ab € 176,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9450
ab € 141,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9453
ab € 180,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9559
ab € 217,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9459
ab € 226,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.