Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-179787
Herst.-Nr.:
     9550
EAN/GTIN:
     4044917349308
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.

Ohne Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seiten- und Rückwände ergänzen das System. Serienmäßig mit Sockelleiste.

Fachböden Mit Sicherheitsabkantungen. Im Raster von 60 mm höhenverstellbar. Hochwertige, hochabriebfeste Polyester-Pulverbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035.

Regal-Außenmaße Breite = Summe Bodenbreiten + 30 mm. Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Feldlast:
500 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalhöhe:
1900 mm
Bodenbreite:
760 mm
Bodentiefe:
300 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal 30cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal af, 179787 49, Aktenregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,29*
€ 170,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 178,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 178,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 181,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9500
ab € 171,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.