Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Notebook-Tasche Exactive, bis 14", 280 x 265 x 125 mm, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta Notebook-Tasche Exactive, bis 14", 280 x 265 x 125 mm, Polyester, schwarz
Exacompta Notebook-Tasche Exactive, bis 14", 280 x 265 x 125 mm, Polyester, schwarz
Exacompta Notebook-Tasche Exactive, bis 14", 280 x 265 x 125 mm, Polyester, schwarz
Exacompta Notebook-Tasche Exactive, bis 14", 280 x 265 x 125 mm, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-65501E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17234E
EAN/GTIN:
     3130630172345
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Exacompta Messenger-Tasche / Notebook-Tasche

Die Exactive Schultertasche verbindet Style und Effizienz. Dank des Magnetverschlusses bietet die Taschenklappe gleichtzeitig eine leichte Handhabung und einen sicheren Schutz des Inhalts.

- kleine Vordertasche bietet Stauraum für einige kleine Gegenstände, die Sie immer griffbereit haben müssen
- zweite Tasche, mit Reißverschluss, bietet verschiedene Fächer für Stifte, Visitenkarten, Handy, Tablet,
- Haupttasche besteht aus einem verstärkten Fach für Laptops bis 14" sowie zusätzlichen Raum für Dokumente
- am Rücken verfügt die Umhängetasche über eine Doppelöffnung, um sie am Teleskopgriff eines Koffers befestigen zu können
- Kollektion: Exactive®
- Material: Tissu Polyester
- Grammatur: 840 g/m²
- Ablageformat: A4 maxi 24x32cm
- Gewicht: 1.126 g
- Farbe: schwarz

Maße: 280 x 265 x 125 mmProdukt-Typ: Notebook-Tasche
für Zoll: 14 Zoll
Farbe: schwarz
Material: Polyester
Schultergurt vorhanden: Ja
Breite (außen): 28,0 cm
Höhe (außen): 26,5 cm
Tiefe (außen): 12,5 cm
Gewicht: 1.126 g
Dokumentenfach vorhanden: Ja
Besonderheiten: Laptopfach

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,25*
€ 50,51*
€ 4,95*
ab € 40,12*
€ 54,16*
7 Tage
455
€ 12,00*
ab € 41,71*
€ 54,43*
€ 4,95*
ab € 46,31*
€ 60,32*
Lager 388
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 47,82*
€ 64,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
18634E
ab € 66,17*
Zubehör
Exacompta
18534E
ab € 86,59*
Zubehör
Exacompta
17434E
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.