Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-17234E Herst.-Nr.: 17234E EAN/GTIN: 3130630172345 |
| |
|
| | |
| Schulterlaptoptasche Messenger Exactive (14") Schwarz Die Exactive Schultertasche verbindet Stil und Effizienz. Dank des Magnetverschlusses bietet die Taschenklappe gleichzeitig eine leichte Handhabung und einen sicheren Schutz des Inhalts. Die kleine Vordertasche bietet Stauraum für einige kleine Gegenstände. Die erste Tasche mit Reißverschluss bietet verschiedene Stauräume zur Ablage von Stiften, Visitenkarten, Smartphones, Tablet... Die zweite Tasche mit Reißverschluss hat ein verstärktes Fach für Laptops bis zu 14'' sowie Platz für die Ordnung von Dokumenten. Am Rücken verfügt die Umhängetasche über eine Doppelöffnung, um sie am Teleskopgriff eines Koffers befestigen zu können. 5 Jahre Garantie. Format et poids : longueur 34 MM largeur 705 MM hauteur : 430 MM Gewicht : 1125 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Tissu polyester | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptoptasche schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Archivboxen, Ordnen, Bagagerie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,27* | € 50,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,15* | € 51,00* | | | | Lager 2424 | | | | | | € 12,00* | ab € 41,34* | € 54,98* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,56* | € 62,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 48,11* | € 65,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|