Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulterlaptoptasche Messenger Exactive (14") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 17234E Laptoptasche
Exacompta 17234E Laptoptasche
Exacompta 17234E Laptoptasche
Artikel-Nr.:
     C2424-17234E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17234E
EAN/GTIN:
     3130630172345
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Schulterlaptoptasche Messenger Exactive (14") Schwarz Die Exactive Schultertasche verbindet Stil und Effizienz. Dank des Magnetverschlusses bietet die Taschenklappe gleichzeitig eine leichte Handhabung und einen sicheren Schutz des Inhalts. Die kleine Vordertasche bietet Stauraum für einige kleine Gegenstände. Die erste Tasche mit Reißverschluss bietet verschiedene Stauräume zur Ablage von Stiften, Visitenkarten, Smartphones, Tablet... Die zweite Tasche mit Reißverschluss hat ein verstärktes Fach für Laptops bis zu 14'' sowie Platz für die Ordnung von Dokumenten. Am Rücken verfügt die Umhängetasche über eine Doppelöffnung, um sie am Teleskopgriff eines Koffers befestigen zu können. 5 Jahre Garantie. Format et poids : longueur 34 MM largeur 705 MM hauteur : 430 MM Gewicht : 1125 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Bagagerie
Material:
Tissu polyester
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
A4 maxi 24x32cm
Kollektion:
Exactive®
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
18634E
ab € 66,23*
Zubehör
Exacompta
18534E
ab € 86,54*
Zubehör
Exacompta
17434E
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.