Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage 70 x 50 cm, Vollsichtplatte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage 70 x 50 cm, Vollsichtplatte, schwarz
Durable Schreibunterlage 70 x 50 cm, Vollsichtplatte, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28179E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7203-01
EAN/GTIN:
     4005546713007
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage 65x52cm pv...
Rutschfest, mit schreibelastischer, am oberen Rand angeschweißter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc.

Größe: 70 x 50 cm
Farbe: schwarzMaterial: Kunststoff
Breite: 70,0 cm
Höhe: 50,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Nein
Folienauflage: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 7,16*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 7,30*
1
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 8,17*
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 6,18*
€ 8,794*
1
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,794*
€ 10,46486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,654*
€ 10,29826
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,02*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,13*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.