Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720307
EAN/GTIN:
     4005546700052
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage 650 x...
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7203
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 7,42*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,72*
€ 8,06*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,05*
€ 8,52*
12 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,72734*
€ 8,99734*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 9,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,02*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.