Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 650 x 520 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-720301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720301
EAN/GTIN:
     4005546713007
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage 65x52cm pv...
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7203
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,02*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.