Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Piktogramm "WC Herren", Edelstahl, 120 x 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Piktogramm "WC Herren", Edelstahl, 120 x 91mm
Durable Piktogramm "WC Herren", Edelstahl, 120 x 91mm
Artikel-Nr.:
     388-158122
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4951-23
EAN/GTIN:
     4005546401188
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
Die Piktogramme sind aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl gefertigt (ausgestanzt) und bestechen durch ihre unaufdringliche Optik. Klebepads befestigen die Piktogramme an den verschiedensten Oberflächen.
Größe: 120 x 91 mm
Typ: WC Herren
Text auf Schild: ohne Text
Symbol vorhanden: Ja
selbstklebend: Ja
Material: Edelstahl
Breite: 91 mm
Höhe: 120 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 8,33*
€ 11,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,37*
3 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 8,77*
€ 12,72*
1
€ 6,78*
ab € 9,21*
€ 13,29*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,47*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,02*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,87*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.