Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm 'WC Herren' Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm 'WC Herren' Edelstahl
Piktogramm 'WC Herren' Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-KATA158122
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495123
EAN/GTIN:
     4005546401188
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
  • Türschild PICTO -WC-Symbol Herren-
  • Werkstoff: aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl
  • Befestigungstechnik: Klebepads befestigen die Piktogramme an den verschiedensten Oberflächen
  • Größe (B x H): 91 x 120 mm
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebepad für verschiedenste Oberflächen
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.052 kg
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Höhe:
120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm herren edelstahl, piktogramm herren, 4951, Beschriftungsschild, Lagerbeschriftung, Piktogramm, Türbeschriftung, WC, Zimmerbeschriftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 8,33*
€ 11,25*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,62*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,55*
€ 12,69*
1
€ 6,78*
ab € 9,20*
€ 13,34*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,48*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,93*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,81*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,70*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,33*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,70*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.