Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz Handschuh Showa Best 8814 Charguard, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Showa Best 8814 Charguard
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Showa Best 8814 Charguard
Artikelbild: Hitzeschutz Handschuh Showa Best 8814 Charguard
Artikel-Nr.:
     380-SH8814-10
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814-10
EAN/GTIN:
     038054193706
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Hitzeschutz-Handschuh für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen

- nach EN 407 X2XXXX
- nach EN 388:2016 (2242X), CE Kat. 2
- hitzebeständiges Material bietet Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 260°C
- Neopren-Sprühbeschichtung mit guter Abriebfestigkeit und hervorragenden Griffeigenschaften
- komfortables Vliesfutter
- schmutzunempfindliche Farbgebung
- mit Stulpe für guten Unterarmschutz
- waschbar bis 65°C
- Länge: ca. 355 mm

Für folgende Bereiche empfohlen:
- Lebensmittelindustrie: Bäckereien, Küchen
- Metallverarbeitung: Umgang mit warmen Metallblechen, Gussteile, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 14,92*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 12,3839*
€ 14,9539*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 15,10*
1 Tag
144
12
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,38*
Lager 380
24
1
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 17,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
8814-7
ab € 12,06*
Ähnlich
SHOWA
8814-8
ab € 12,06*
Ähnlich
SHOWA
8814-9
ab € 14,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.