| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324510 Herst.-Nr.: 0038054193706 EAN/GTIN: 0038054193706 |
| |
|
| | |
| SHOWA Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
- Für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen
- Hitzebeständiges Material
- Schutz gegen Kontaktwärme mit einer Temperatur von bis zu 250 °C
- Beschichtung ermöglicht hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit
- Länge: 355 mm
- Farbe: schwarz
Material: Vliesfutter mit Neopren-Sprühbeschichtung
Anwendungsbereiche: Bäckereien, Servieren warmer Speisen, Umgang mit warmen Metallblechen und Gussteilen Weitere Informationen: | | Innenverarbeitung: | gefüttert | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | abriebfest | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | Gefährdung: | extrem erhöhte Temperatur | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3232 | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Saison: | Sommer | Hitzebeständigkeit bis: | 260 °C | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Länge bis: | 355 mm | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Material Innenfutter: | Vlies | Internetfarbe: | schwarz | Eigenname Material: | Neopren | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Normen: | EN 388, EN 407, EN 14116 | Länge: | 355 mm | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutzklasse: | 2 | Material: | Neopren / Textil | Hersteller: | SHOWA | Größe: | 10 | Ausführung: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Gr. 10 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 12,3839* | € 14,9539* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,53* | € 15,10* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 15,38* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 12,57* | € 15,45* | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 185,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|