Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494469
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814 Charguard-10
EAN/GTIN:
     0038054193706
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Best 8814 Charguard«

Eigenschaften:
•Für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen
•Hitzebeständiges Material
•Schutz gegen Kontaktwärme mit einer Temperatur von bis zu 250 °C
•Beschichtung ermöglicht hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Bäckereien, Servieren warmer Speisen, Umgang mit warmen Metallblechen und Gussteilen
Material: Vliesfutter mit Neopren-Sprühbeschichtung
Länge: 355 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.2.3.2. / EN 407 X.2.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
8814 Charguard-10
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
USA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 12,3839*
€ 14,9539*
Lager 4012
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 15,10*
2 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,38*
12
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 15,45*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 181,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
8814-7
ab € 12,06*
Ähnlich
SHOWA
8814-8
ab € 12,06*
Ähnlich
SHOWA
8814-9
ab € 14,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.