Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3, Farbe 3497-warngelb/anthra, Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3
Artikelbild: Kübler SAFETY 7 JACKE PSA 3
Artikel-Nr.:
     380-K17798420-1323-25
Herst.-Nr.:
     1779 8420-3497-1323-25
EAN/GTIN:
     4043849624033
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzjacke
Säureschutzjacke
Säureschutzmantel
Flammschutzjacke
Material: 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % Antistatische Faser
Materialgewicht: ca. 320 g/m²
Gewebemerkmale: Multinorm, Optimale Sichtbarkeit

Normen:
EN 1149 Elektrostatische Eigenschaften.
EN 13034 Chemikalienschutz
EN ISO 11611 Schweißerschutz
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz
EN ISO 20471 Warnschutz
IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz

DESIGN:
Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

FUNKTION:
- 2 eingearbeitete Brusttaschen
- Links: eingehängte Innentasche mit Klette
- Smartphonetasche innen in Brusttasche
- 2 abgedeckte Seitentaschen
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss
- Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf
- Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenregulierbar
- Bewegungsfalten im Rücken
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 3497-warngelb/anthra, Größe 25
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 211,33*
€ 254,02*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 254,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 289,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,75*
€ 294,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 295,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.