Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 7 Jacke PSA 3 1779 , warngelb/anthrazit, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5608091
Herst.-Nr.:
     1779 8420-3497-25
EAN/GTIN:
     4043849624033
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzjacke
Säureschutzjacke
Säureschutzmantel
Flammschutzjacke
DESIGN Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile. FUNKTION 2 eingearbeitete Brusttaschen, Links: eingehängte, Innentasche mit Klette, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Größe:
25
Farbe:
warngelb/anthrazit
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 2/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 211,71*
€ 251,17*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 251,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 287,59*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,50*
€ 292,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 293,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.