| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849624033 Herst.-Nr.: 17798420-3497-25 EAN/GTIN: 4043849624033 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 7 Jacke PSA 3 warngelb/anthrazit Gr. 25 Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, Unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile Reflex-Elemente: Reflex-Optik in Body Language, 5 cm breit vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und je 2 Reflexstreifen je Ärmel 2 eingearbeitete Brusttaschen Links: eingehängte Innentasche mit Klette Smartphonetasche innen in Brusttasche 2 abgedeckte Seitentaschen Ergonomisch geformte Ärmel Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar Bewegungsfalten im Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | SAFETY 7 Jacke PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 1140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, herren jacke, arbeitsjacke gr.25, Jacke, 17798420, SAFETY 7 Jacke PSA 3, 3497 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,52* | € 242,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,00* | € 252,10* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,44* | € 252,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,21* | € 287,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,56* | € 293,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|