Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Multifunktionsjacke VIVA NB/R, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: KIND Multifunktionsjacke VIVA NB/R
Artikelbild: KIND Multifunktionsjacke VIVA NB/R
Artikelbild: KIND Multifunktionsjacke VIVA NB/R
Artikel-Nr.:
     380-K-82420-3XL
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     82420-3XL
EAN/GTIN:
     4032162005155
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
EN 343 (32), EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, EN 14058, Material: 100% Polyester
(gammatex® FA 3000, PU-beschichtet, leitfähig durch Carbonfäden, actiflame® CO FR gefüttert)

nach EN 343-3/2, EN ISO 14116 Index 1,EN 1149-5,
EN 13034 Typ6, EN 14058

wasserdicht , winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht, Kälteschutz

Konfektionierung:
- Länge ca. 90 cm
- Kapuze mit Schirm + Kordelzug im Kragen, durch Klettriegel größenverstellbar
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- Klettfeld für Adaption Namensschild linke Hand
- Schlaufen für Gasmessgerät
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter deltatex® X 7000 mit Innentasche (Artikel-Nr. K-80072 auf Anfrage)
- passende Multifunktionslatzhose Serie gammatex® FA 3000 -navy - (Artikel-Nr. K-82470 auf Anfrage), Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 201,92*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 165,97*
€ 202,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 165,12*
€ 214,80*
Frei Haus
ab € 256,81*
€ 355,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 141,66*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 141,20*
Ähnlich
Kind
8242048
ab € 142,21*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 155,43*
Ähnlich
Kind
8242064
ab € 156,68*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.