Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Maxx Schutzbrille indirekte Entlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: V-Maxx Schutzbrille indirekte Entlüftung
Artikelbild: V-Maxx Schutzbrille indirekte Entlüftung
Artikel-Nr.:
     380-D-1006193
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
nach EN 166, Anti-Beschlag, - nach EN166, 99,9% UV-Schutz
- beschlagfrei
- 180° Sichtfeld ohne Verzerrung
- Gewicht ca. 93g
- geeignet für Korrektionsbrillen und Atemschutz
- drehbarer Befestigungsmechanismus der Bänder
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Vollsichtbrille
Augenschutz Normen:
EN 166
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 3,61*
€ 5,12*
2 Tage
547
10
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 9,61*
2 Tage
547
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 9,65*
4 Tage
399
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 9,94*
Lager 380
77
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,12*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,72*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.