Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille V-MAXX EN 166 Rahmen klar,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370056
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlaghemmender Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandesüber den meisten Korrektionsbrillen tragbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen klar, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2 - 1.2 D1B 9
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie FogBan Scheibe
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,50*
ab € 3,61*
€ 5,10*
1 Tag
547
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 9,63*
1 Tag
547
10
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 9,76*
Lager 1690
395
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 9,91*
5 Tage
532
10
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,11*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,71*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.