Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille V-MAXX EN 166 Rahmen klar,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000370056
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlaghemmender Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandesüber den meisten Korrektionsbrillen tragbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen klar, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2 - 1.2 D1B 9
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie FogBan Scheibe
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 5,08*
2 Tage
477
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 9,68*
Lager 1498
477
10
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 9,82*
4 Tage
287
10
€ 5,59*
ab € 8,27*
€ 9,91*
4 Tage
357
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,15*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 7,99*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.