Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Hybrid-Handschuh MaxiDex®, Größe 9-L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Hybrid-Handschuh MaxiDex®
Artikelbild: ATG® Hybrid-Handschuh MaxiDex®
Artikel-Nr.:
     380-B-2707-9L
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2707-9L
EAN/GTIN:
     4062899069830
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (3111A), EN ISO 374-1, -5, Material Beschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Material Futter: Nylon
Materialstärke: 0,70 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 388:2016+A1:2018 (3111A)
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type C (K)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 21420:2020
- ISO 21702:2019

Produkteigenschaften:
- AD-APT® Cooling Technology
- ViroSan™
- flüssigkeitsdicht
- bis zu 3 x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
- EN 374-5: Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden
- EN 374-1: Chemikalienbeständigkeit (Permeation): Natriumhydroxid (Level 6)

Einsatzbereiche:
Flughäfen, Gepäcktransport, Personenkontrolle, Polizei, Zoll, Größe 9-L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.