Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™ (38, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™ (38-874)
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™ (38-874)
Artikel-Nr.:
     380-B-2440-12
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2440-12
EAN/GTIN:
     4792249057063
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016+A1:2018 (4131A), EN 16350:2014, Trägermaterial: Nylon, Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet
Material Futter: Nylon, Elasthan
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 21,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen (trockene, nicht fettende Lebensmittel)

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie, Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Deutschland
Produkt detektierbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.