| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-2329-9 Herst.-Nr.: 2329-9 EAN/GTIN: 4031301010296 |
| |
|
| | |
| Baumwolljersey-Strickgewebe, ¾ Nitril-Beschichtung (blau), mit Stulpe
- Materialstärke: ca. 0,50 mm - ca. 18 Gauge (= 1,024 mm)
MATERIAL: - Trägermaterial: 100% Baumwoll-Jersey-Strickgewebe - Beschichtung: Nitril
FARBE: beige/blau
NORMEN: PSA Kategorie 2- Schutz vor mittleren Risiken: - EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen - EN 388:2016 - Schutz gegen Mechanische Risiken - EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß
Abriebfestigkeit: 4 Schnittfestigkeit: 2 Weiterreißfestigkeit: 1 Durchstichfestigkeit: 1 Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt) Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)
EIGENSCHAFTEN: - gute Abriebfestigkeit - trotzdem flexibel - sehr gute Passform - sehr hoher Tragekomfort - Öl- und Schmiermittelbeständigkeit - gute Grifffestigkeit auch bei Nässe
EINSATZGEBIETE: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an den Abrieb, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m., Größe 9 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Stulpe, texxor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,88* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,33008* | € 13,16004* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,78* | € 18,08004* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,13* | € 23,63004* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,48008* | € 30,59004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,1775* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|