Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-310 NBR latexfrei, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-310 NBR latexfrei
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-310 NBR latexfrei
Artikelbild: Ansell AlphaTec® 37-310 NBR latexfrei
Artikel-Nr.:
     380-437310-7
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-310-7
EAN/GTIN:
     4250348957566
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
- Material: Nitril
- Farbe: blau
- Länge: 310 mm
- Stärke: 0.20 mm

12 Paar/Beutel
12 Beutel/Karton (144 Paar)

- Hauptmerkmale:
100 % latexfrei Blau
Nicht velourisiert: Vermeidet eine Verunreinigung von Lebensmitteln
Zugelassen für Lebensmittel
Chemische Vulkanisierbeschleuniger
Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

- Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit
- Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
- Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Silikon- und latexfrei

- Erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN
420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der
Verordnung) unterliegt.

- Industrien:
Nahrungsmittelverarbeitung
Hausmeister-/Sanitärarbeiten
Landwirtschaft
Chemisch
Utilities
Lagerung

- Einsatzbereiche:
Verarbeitung von Molkereiprodukten
Verarbeiten von Obst und Gemüse
Fertiggerichte
Gebäudemanagement
Reinigung, Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,77*
Lager 380
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,77*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,55*
€ 0,83*
24 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,85*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.