Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandsc, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208814-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8814-10
EAN/GTIN:
     7340118324838
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4X43F), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden, Basaltfaser, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: 13 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, HPPE, Polyester, Elasthan, Rostfreier Stahlfaserfaden
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4X43F)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig, Robust, Bequem
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Schnittschutz
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, (4X43F),, (X1XXXX), 388:2016, 407:2004, 8814, EN, Ejendals, Infinity, Schnittschutzhandschuh,, Tegera®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 9,35*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,93*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,04*
2 Tage
143
6
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 11,33*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8814-8
ab € 7,12*
Ähnlich
Ejendals
8814-6
ab € 7,13*
Ähnlich
Ejendals
8814-7
ab € 7,13*
Ähnlich
Tegera
8814-11
ab € 7,11*
Ähnlich
Tegera
8814-9
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.