Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Infinity 8801 Montagehandschuh, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8801 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8801 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8801 Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208801-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8801-10
EAN/GTIN:
     7340118318769
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4121X), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: Nylon, Elasthan, 15 gg
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 205-265 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Dünn
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig und bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, (4121X),, (X1XXXX), 388:2016, 407:2004, 8801, EN, Ejendals, Infinity, Montagehandschuh,, Tegera®
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
6
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,81*
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,72167*
€ 3,85167*
6
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
7 Tage
204
6
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,05*
Lager 380
577
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8801-5
ab € 18,07002*
Ähnlich
Ejendals
8801-6
ab € 3,01*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,64*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,42*
Ähnlich
Tegera
8801-9
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.