Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 800 ESD Handschuh, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 800 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 800 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-2520800-11
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     800-11
EAN/GTIN:
     7340118394893
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (0131X), Aussenmaterial: Polyester, Karbonfaser
Material Futter: 13 gg, Karbon, Polyester
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Länge: 200 - 265 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (0131X)
- EN 16350:2014
- ESD
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Bequem, Geschmeidig
- Luftdurchlässig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- ESD
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatisch/ATEX

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Fleischwunden, Elektrische Aufladung, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 12,59004*
€ 18,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,30004*
€ 18,74004*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,73008*
€ 18,93*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 20,90004*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,87004*
€ 21,26535
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,36004*
€ 20,65845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59004*
€ 14,98215
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,04917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
800-10
ab € 10,97004*
Ähnlich
Ejendals
800-12
ab € 10,98*
Ähnlich
Ejendals
800-5
ab € 10,97004*
Ähnlich
Ejendals
800-6
ab € 10,97004*
Ähnlich
Ejendals
800-7
ab € 10,98*
Ähnlich
Ejendals
800-8
ab € 10,98*
Ähnlich
Ejendals
800-9
ab € 10,97004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.