Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 907 Schnittschutzhandschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 907 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 907 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 907 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 907 Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200907-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     907-7
EAN/GTIN:
     7340118315836
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4X4C), EN 407:2020 (X1XXXX), Innenmaterial: HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasfaserfaden, Elasthan
Aussenmaterial: Nitrill
Material Beschichtung: Nitril-Punkte
Material Futter: 13 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester
Material Stulpe: Textil, Verlängerte Strickstulpe
Profilform: gepunktet
Länge: 230 - 285 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4X4XC)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig, Bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Luftdurchlässig
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Extra lang
- Signalfarbe
- Schnittschutz

Schützt vor/gegen:
Schnittwunden, Verschleiß, Fleischwunden, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 12,32*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,50*
Lager 380
9
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 14,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 16,01*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
907-10
ab € 9,14*
Ähnlich
Ejendals
907-11
ab € 9,15*
Ähnlich
Ejendals
907-6
ab € 9,15*
Ähnlich
Ejendals
907-8
ab € 9,19*
Ähnlich
Ejendals
907-9
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.